Descriere:
Acest combinezon clasic este o completare excelentă a gamei de produse rezistente la foc. Oferind o mulțime de caracteristici funcționale, cum ar fi o buclă radio și un buzunar ascuns pentru telefonul mobil, acest model garantează confort, performanță și siguranță maxime.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Buzunare cu capse
- Buzunar suport rigla
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Buzunar ascuns pentru telefon
- CE-CAT III
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări