Salopeta Bizflame Pro Navy XXL R

Cod articol: FR37NARXXL
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
Cod articol FR37NARXXL
EAN / GTIN 5036108219797
Număr producător FR37NARXXL

Descriere

Descriere:

Aceasta salopeta ofera protectie sporita zonei inferioare si pieptului. Caracteristicile includ buzunar suport unelte, buzunar suport rigla, benzi elastice, libertatea miscarilor

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar posterior
  • Curele elastice
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături