Pantaloni Bizflame Work Grey M R

Cod articol: FR36GRRM
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
Cod articol FR36GRRM
EAN / GTIN 5036108283033
Număr producător FR36GRRM

Descriere

Descriere:

Acest pantalon robust oferă confort, rezistență și protecție conform mai multor standarde EN. Caracteristicile câștigătoare includ o talie confortabilă, un buzunar pentru ruleta și un buzunar patch la îndemână în partea din spate.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar posterior
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături