Descriere:
Geaca de lucru Bizflame oferă confort și protecție excepțională. Caracteristicile funcționale includ un buzunar la piept cu o secțiune ascunsă pentru telefonul mobil și o buclă practică pentru radio.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Buzunar la piept cu închidere cu capse
- 2 buzunare cu capse aplicate in zona inferioara
- Fermoar si capse ascunse
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- CE-CAT III
- Buzunar ascuns pentru telefon
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări