Descriere:
Haina rezistenta la flacără conceput pentru a fi purtat peste articole de îmbrăcăminte rezistente la flacără. Construit cu o țesătură confortabilă, ușoară, extrem de inovatoare, rezistentă la flacără.,
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
- 3 buzunare mari depozitare
- Intaritura pe buzunarul stang
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Ușor și confortabil
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;