Descriere:
Construit cu o fleece anti-pill pe ambele fețe. Caracteristicile includ două buzunare laterale cu închidere cu fermoar ascuns pentru a păstra lucrurile în siguranță. Manșete elastice confortabile și cordon de strângere la tiv.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Margine cu snur ajustabil
- Mansete elastice
- Buzunare cu fermoar
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Continut ridicat de bumbac
- Anti-static
- 2 buzunare pentru depozitare
- Fermoar interactiv pentru funcționalitate suplimentară
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Material:
Material ţesătură: Modaflame Fleece: 60% Modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;