Descriere:
Construit folosind o țesătură BizFlame Plus, mai ușoară și foarte inovatoare, rezistentă la flacără.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Protecție la sudură clasa 2
- Buzunar suport rigla
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Intarit la spate
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Disponibil in marimile XS la 5XL
- buzunare cu acces lateral
- Manseta cu buzunar
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări