Descriere:
Acesti pantaloni sunt confectionati cu banda reflectorizanta HiVis cu cusaturi duble pentru durabilitate sporita. Caracteristicile includ cusaturi triple tighelite, benzi de mare vizibilitate pe picioare, buzunare pentru genunchiere, buzunar frontal cu fermoar si de deschidere reglabila la picioare.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Protecție la sudură clasa 2
- Buzunar posterior
- Buzunar suport rigla
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Cârlig și bucla tivuri pentru o potrivire sigură
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Marimi disponibile de la XS la 4XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- CE-CAT III
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări