Jacheta Biflame Plus Navy L R

Cod articol: FR25NARL
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
Cod articol FR25NARL
EAN / GTIN 5036108258222
Număr producător FR25NARL
L-Număr L01840 306

Descriere

Descriere:

Această jachetă este construită cu bandă reflectorizantă de înaltă vizibilitate, cusută dublu pentru o durabilitate sporită. Caracteristicile includ cusături cusute triplu, benzi de înaltă vizibilitate pe umeri și brațe, fermoar frontal ascuns din alamă, două buzunare frontale la piept cu clapetă și închidere cu cui. Deschidere reglabilă a mânecii.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Protecție la sudură clasa 2
  • 2 buzunare cu capse aplicate in zona inferioara
  • Buzunare cu capse aplicate in zona pieptului
  • Fermoar si capse ascunse
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • CE-CAT III
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături