Combinezon Antistatic, usor 210gm Royal Blue XL R

Cod articol: FR21RBRXL
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
Cod articol FR21RBRXL
EAN / GTIN 5036108217632
Număr producător FR21RBRXL

Descriere

Descriere:

Acest combinezon este potrivit activitatilor industriei offshore in conditiile temperaturilor ridicate. Este confectionat din material ignifug de ultima performanta.

Caracteristică:

  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunar suport rigla
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Intarit la spate
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Manseta cu buzunar
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Certificare CE
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA
  • buzunare cu acces lateral

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături