Descriere:
Acest combinezon este potrivit activitatilor industriei offshore in conditiile temperaturilor ridicate. Este confectionat din material ignifug de ultima performanta.
Caracteristică:
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Buzunar suport rigla
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Intarit la spate
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Manseta cu buzunar
- Marimi disponibile de la XS la 4XL
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Certificare CE
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
- buzunare cu acces lateral
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
- EN 17353 Type B2
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări