Descriere:
Acest guler ignifugat este un produs esential pentru orice kit de iarna. Conținutul ridicat de bumbac asigură un confort maxim. Ideal pentru a se folosi in medii reci.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Anti-static
- Continut ridicat de bumbac
- Creat pentru adaptare confortabila
- 2 straturi
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))
Material:
Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibra de carbon x 2 straturi
Compoziția ţesăturii: 60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibra de carbon x 2 straturi
Greutatea ţesăturii gm: 400
Greutatea ţesăturii oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;