Cagula Ignifuga Antistatica Navy R

Cod articol: FR18NAR
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
Cod articol FR18NAR
EAN / GTIN 5036108197149
Număr producător FR18NAR

Descriere

Descriere:

Ideal pentru condiții mai reci, pentru a menține capul și gâtul calde. Țesătura cu nervuri permite o potrivire confortabilă și confortabilă.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Anti-static
  • Continut ridicat de bumbac
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • 2 straturi
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Material:

Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibra de carbon x 2 straturi
Compoziția ţesăturii: 60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibra de carbon x 2 straturi
Greutatea ţesăturii gm: 400
Greutatea ţesăturii oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături