Descriere:
Produs conceput pentru vremea rece pentru a mentine caldura, confortul si siguranta. Betelia elastica permite libertate de miscare si mansete striate pastreaza caldura.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
- Continut ridicat de bumbac
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Rezultate deosebite de stabilitate a culorii si contractie
- CE-CAT III
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Material:
Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;