Pulover cu Maneca Lunga Ignifug Antistatic Navy XL R

Cod articol: FR12NARXL
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
Cod articol FR12NARXL
EAN / GTIN 5036108161904
Număr producător FR12NARXL

Descriere

Descriere:

Produs potrivit activitatilor la temperaturi ridicate. Caracteristicile acestu produs includ maneci Raglan, guler si mansete striate, facandu-l confortabil si usor de purtat.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Continut ridicat de bumbac
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Rezultate deosebite de stabilitate a culorii si contractie
  • Guler la baza gatului
  • Anti-static
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Material:

Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături