Flame Resistant Anti-Static Long Sleeve Polo Shirt Black XXL R

Cod articol: FR10BKRXXL
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
Cod articol FR10BKRXXL
EAN / GTIN 5036108224265
Număr producător FR10BKRXXL

Descriere

Descriere:

Perfect pentru vremea rece si ideal pentru activitatile expuse temperaturilor extrem de ridicate. Caracteristici: design modern, rever cu 3 nasturi, guler si mansete tricotate.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Continut ridicat de bumbac
  • Deschidere cu nasturi
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Guler cu nervuri
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Rezultate deosebite de stabilitate a culorii si contractie
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Disponibil de la mărimea XS

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Material:

Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibra de carbon x 2 straturi
Compoziția ţesăturii: 60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibra de carbon x 2 straturi
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături