Descriere:
Această cagulă cu rezistență inerentă la flăcări își va păstra forma uzură după uzură. Conținutul ridicat de bumbac oferă un confort maxim pe piele. Țesătura este în mod inerent antistatică și oferă protecție împotriva pericolului termic al unui arc electric.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Continut ridicat de bumbac
- Anti-static
- Creat pentru adaptare confortabila
- Super moale pentru un confort superior al utilizatorului și super elastic pentru a reduce oboseala mâinilor
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Material:
Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Se usca pe orizontala; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;