Jacheta Bizflame Ultra in 2 nuante Royal Blue XL R

Cod articol: FR08RBRXL
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
Cod articol FR08RBRXL
EAN / GTIN 5036108309047
Număr producător FR08RBRXL

Descriere

Descriere:

Concepută pentru a putea fi purtata in condiții dificile, această jachetă combină stilul cu performanța. Amestecul special de FR Polyester din țesătură oferă o rezistență imbatabilă în cele mai dificile condiții.

Caracteristică:

  • Spălare industrială la 75°C și uscare în tunel la 155°C
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Marcat UKCA
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Ultra: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 340
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături