Pantaloni cu Piptar Bizflame Ultra Two Tone Royal Blue XL R

Cod articol: FR07RBRXL
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
Cod articol FR07RBRXL
EAN / GTIN 5036108308866
Număr producător FR07RBRXL

Descriere

Descriere:

Oferind protecție multiplă împotriva unei serii de pericole, această bavetă și bretea combină cu succes confortul rezistent și funcționalitatea. Conținutul de poliester FR din țesătură asigură o rezistență excelentă la abraziune, contracție și rezistență a culorii, asigurând longevitatea acestor pantaloni cu bretele

Caracteristică:

  • Spălare industrială la 75°C și uscare în tunel la 155°C
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunar intern cu fermoar ce ofera siguranta
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Bretele elastice
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Certificare CE
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Marcat UKCA
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
    )
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Ultra: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 340
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături