Descriere:
Oferind protecție multiplă împotriva unei serii de pericole, această bavetă și bretea combină cu succes confortul rezistent și funcționalitatea. Conținutul de poliester FR din țesătură asigură o rezistență excelentă la abraziune, contracție și rezistență a culorii, asigurând longevitatea acestor pantaloni cu bretele
Caracteristică:
- Spălare industrială la 75°C și uscare în tunel la 155°C
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Buzunar intern cu fermoar ce ofera siguranta
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Bretele elastice
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Certificare CE
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Marcat UKCA
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- CE-CAT III
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2
) - EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2< (HAF 83.7%))
Material:
Material ţesătură: Bizflame Ultra: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 340
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări