Tricou Polo cu Maneci Lungi Antistatic si Ignifug cu Benzi Reflectorizante Navy S R

Cod articol: FR03NARS
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
Cod articol FR03NARS
EAN / GTIN 5036108280483
Număr producător FR03NARS

Descriere

Descriere:

Acest tricou polo din amestec de modacrilic este ideal pentru condiții mai calde sau pentru a se suprapune cu articole de îmbrăcăminte exterioară atunci când este necesară o izolație suplimentară. Banda reflectorizantă rezistentă la flacără oferă o vizibilitate sporită în condiții de lumină scăzută.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Închidere frontală cu nasturi
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Ușor și confortabil
  • Anti-static
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Isi mentine forma purtare dupa purtare
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Material:

Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături