Descriere:
Acest tricou polo din amestec de modacrilic este ideal pentru condiții mai calde sau pentru a se suprapune cu articole de îmbrăcăminte exterioară atunci când este necesară o izolație suplimentară. Banda reflectorizantă rezistentă la flacără oferă o vizibilitate sporită în condiții de lumină scăzută.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Închidere frontală cu nasturi
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Ușor și confortabil
- Anti-static
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Isi mentine forma purtare dupa purtare
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Material:
Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;