Descriere:
Linie de viață retractabilă de 1,35 metri cu chingă retractabilă, inclusiv un carabinier, un amortizor de șoc și un cârlig de fixare pivotant cu dublă blocare de siguranță și indicator de sarcină. Acest sistem anticadere de noua generatie are rezistenta ridicata, greutate redusa, si este rezistent la UV si la apa. Acest bloc de arestare este capabil de un utilizator de 140 kg
Caracteristică:
- Indicatori de cadere
- Sarcină nominală maximă 140kg
- Absorbitor de socuri
- 52mm de deschidere a cârligului de schelă
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
Material:
Material: Aluminiu; 100% Poliester;