Descriere:
Aceasta coarda dubla este dotata cu un amortizor de șoc, un cârlig pentru schele și un cârlig de prindere. Este testat pentru a rezista unui utilizator de 140 KG. Are o lungime de 180 cm, inclusiv conectori, când este complet extins.
Caracteristică:
- Cureaua elastică reduce riscul de declanșare sau de blocare
- 52mm de deschidere a cârligului de schelă
- Sarcină nominală maximă 140kg
- Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 354:2010
- EN 355:2002 (140KG)
- EN 362:2004
Material:
Material: Plasa Poliester; Aliaj de otel tratat termic; Zinc;