Ham Portwest Ultra 3 Puncte. Black/Orange XL/2X R

Cod articol: FP73K1RXL/2X
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
Cod articol FP73K1RXL/2X
EAN / GTIN 5036108327447
Număr producător FP73K1RXL/2X

Descriere

Descriere:

Acest ham complet cuprinde inel dorsal D, doua bucle toracice si inele D laterale. Catarame rapide de deblocare pentru punerea ușoară și 3 puncte de reglare. Indicatoarele de rupere sunt instalate pentru a facilita inspecțiile.

Caracteristică:

  • Inel -D frontal si posterior
  • Inele-D laterale
  • Benzi ajustabile pentru umeri, piept si picioare
  • Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
  • Curea captusita
  • Puncte de reglare a taliei
  • Indicatori de cadere
  • Sarcină nominală maximă 140kg
  • Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul

Standard:

  • EN 361:2002 (140KG)
  • EN 358:2018

Material:

Material: Plasa Nailon; Aliaj de otel tratat termic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături