Ham Portwest Ultra 2 Puncte Black/Orange S/M/L R

Cod articol: FP72K1RS/M/L
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
Cod articol FP72K1RS/M/L
EAN / GTIN 5036108327416
Număr producător FP72K1RS/M/L

Descriere

Descriere:

Acest ham complet are inel D dorsal și două puncte în piept. Catarame rapide de deblocare pentru punerea ușoară și 3 puncte de reglare. Indicatoarele de rupere sunt instalate pentru a facilita inspecțiile

Caracteristică:

  • Puncte de ajustare a picioarelor
  • Punct de ajustare bust
  • Punct de ajustare umar
  • Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
  • Dorsal D-ring
  • Indicatori de cadere
  • Sarcină nominală maximă 140kg
  • Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul

Standard:

  • EN 361:2002 (140KG)

Material:

Material: Plasa Nailon; Aliaj de otel tratat termic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături