Descriere:
Aceasta funie elastică cu un singur capăt are un amortizor de socuri, un cârlig pentru schele, o carabiniera și este fabricata din șnururi elastice din poliester. Are o lungime de 180 cm, inclusiv conectorii, atunci când este complet întins.
Caracteristică:
- Cureaua elastică reduce riscul de declanșare sau de blocare
- Prinderi durabile cu rezistență mare la rupere
- 52mm de deschidere a cârligului de schelă
- 19mm deschidere carabiniera
- Sarcină nominală maximă 100kg
- Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
Standard:
- EN 354:2010 (Pass)
- EN 355:2002 (Pass)
- EN 362:2004 (Pass)
Material:
Material: Plasa Poliester; Aliaj de otel tratat termic; Aluminiu; PVC;