Descriere:
Aceasta funie elastica cu capat dublu dispune de un amortizor, doua carlige de schela, o carabina si este confectionata din chingi elastice de poliester. Are 180cm lungime, inclusiv conectorii atunci cand este desfacuta complet.
Caracteristică:
- Cureaua elastică reduce riscul de declanșare sau de blocare
- Prinderi durabile cu rezistență mare la rupere
- 52mm de deschidere a cârligului de schelă
- 19mm deschidere carabiniera
- Sarcină nominală maximă 100kg
- Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
Standard:
- EN 354:2010
- EN 355:2002
- EN 362:2004
Material:
Material: Plasa Poliester; Aliaj de otel tratat termic; Aluminiu; PVC;