Descriere:
Acest bloc de oprire a căderilor este format dintr-o linie de viață retractabilă din cablu de sârmă de 4,8 mm, care este depozitată pe o rolă într-o carcasă de protecție. Înfășurarea liniei de salvare retractabile se face cu ajutorul unui arc. Înfășurătorul încorporează un mecanism de frânare din inerție, care permite ca linia de salvare să fie extrasă încet și retrasă automat pentru a se adapta la mișcările corpului utilizatorului. De asemenea, este prevăzut cu un cârlig de prindere pivotant cu un dublu sistem de blocare de siguranță și un indicator de cădere.
Caracteristică:
- Rezistență superioară
- Instalare rapida si usoara
- Sarcină nominală maximă 140kg
- Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
- Certificare CE
Standard:
Material:
Material: Franghie de otel; Carcasa ABS; Aliaj de otel tratat termic;