Funie Single Restraint White R

Cod articol: FP21WHR
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
Culoarea alb
Tip produs Bandfalldämpfer

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FP21WHR
EAN / GTIN 5036108218295
Număr producător FP21WHR
L-Număr L01840 323

Descriere

Descriere:

Produsul este confectionat din funie de poliester 150cm cu carlig si carabiniera.

Caracteristică:

  • 19mm deschidere carabiniera
  • 52mm de deschidere a cârligului de schelă
  • Bucle protejate de degetare rezistente la abraziune
  • Perfect pentru o gamă largă de industrii.
  • Sarcină nominală maximă 100kg
  • Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul

Standard:

  • EN 358:2018
  • EN 354:2010 ( )

Material:

Material: Plasa Poliester; Aliaj de otel tratat termic; Aluminiu;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături