Descriere:
Conceput ergonomic, având în vedere confortul utilizatorilor, Hamul 4 Point Comfort Plus a fost proiectat din aluminiu ușor, optimizând rezistența și durabilitatea. Oferă 4 puncte de atașare, un inel D din spate, două inele D laterale și un inel de piept superior și inferior. Catarame rapide pentru fixare ușoară. Ideal pentru poziționarea în muncă sau pentru lucrările de suspendare
Caracteristică:
- Rezistență superioară
- Benzi ajustabile pentru umeri, piept si picioare
- Intarituri la picioare, spate si bretele pe umeri
- Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
- Sarcină nominală maximă 100kg
- Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
Standard:
- EN 813:2008
- EN 1497:2007
- EN 361:2002
- EN 358:2018
Material:
Material: Plasa Poliester; Aluminiu; Aliaj de otel tratat termic;