Descriere:
Acest ham universal încorporează toate nevoile de protecție și de oprire a căderii într-unul singur. Caracteristicile includ două bucle pentru piept, două inele D laterale, un inel D dorsal glisant, două bucle pentru șezut și două inele pentru partea inferioară a spatelui.. Complet reglabil, cu umplutură pentru umeri, spate și scaun pentru un confort sporit.
Caracteristică:
- Inele-D laterale
- Bucle piept
- Extra captusit pentru confort superior
- Dorsal D-ring
- Sarcină nominală maximă 100kg
- Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
Standard:
- EN 1497:2007
- EN 358:2018
- EN 361:2002
Material:
Material: Plasa Nailon; Aliaj de otel tratat termic;