Cântar de banc; Max 5000 g, d = 1 g

Cod articol: FOB 5K1S
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
    Tip produs Cântar de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol FOB 5K1S
    EAN / GTIN 4045761135765
    Număr producător FOB 5K1S
    L-Număr L40250 1887

    Descriere

    Descriere:

    • Cântar de banc din oțel inoxidabil super compact pentru cântărire, verificare, porționare în spații restrânse
    • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.)
    • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor din cauciuc
    • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
    • Design deosebit de plat
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 20 mm
    • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 125×155 mm
    • Dimensiuni totale L×P×H 175×150×40 mm
    • Gata de plecare: Baterii incluse, bloc de 9 V, timp de funcționare până la 20 h
    • Greutate netă aprox. 0,70 kg
    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/40 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături