Cântar de banc Max 3000 g; d=1 g

Cod articol: FOB 3K1
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FOB 3K1
EAN / GTIN 4045761214385
Număr producător FOB 3K1
L-Număr L40250 761

Descriere

Descriere:

  • Cântărire inovatoare cu interval de toleranță (checkweighing): Culoarea afișajului se schimbă în funcție de rezultatul cântăririi (prea ușor/prea ușor/prea greu) și, astfel, sprijină porționarea, dozarea și sortarea
  • Design din oțel inoxidabil: al carcasei și al plăcii de cântărire, deci rezistent la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
  • Mobilitate ridicată:: Datorită funcționării cu baterii și designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.). )
  • Vă sprijină în sistemul dvs. de calitate conform HACCP: -conform
  • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor de cauciuc
  • Protecție sporită împotriva umezelii: datorită etanșării cu silicon rezistent la apă a celulei de sarcină, a componentelor electronice și a punctelor de lipire
  • Controlul domeniului de cântărire deja ocupat: prin simpla apăsare a unui buton (greutate netă/brută)
  • Capac de protecție inclus în livrare
  • Carcasă și placă de cântărire din oțel inoxidabil, prin urmare rezistentă la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
  • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.)
  • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
  • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor din cauciuc
  • Protecție sporită împotriva umezelii datorită etanșării cu silicon rezistent la apă a celulei de sarcină, a componentelor electronice și a îmbinărilor de lipit
  • Controlul domeniului de cântărire deja ocupat prin simpla apăsare a unui buton (greutate netă/brută)
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 20 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 235×175×55 mm
  • Greutate netă aprox. 2,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături