Cântar de banc Max 3000 g; d=0,2 g

Cod articol: FOB 3K-4NL
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FOB 3K-4NL
EAN / GTIN 4045761214361
Număr producător FOB 3K-4NL
L-Număr L40250 2908

Descriere

Descriere:

  • Proiectare din oțel inoxidabil: a carcasei și a plăcii de cântărire, astfel rezistente la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
  • Adecvat pentru cerințele sporite de igienă: în mediul medical
  • Vă sprijină în sistemul dvs. de calitate conform HACCP: - conform
  • Mobilitate ridicată:: Datorită funcționării cu baterii și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.)
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă (numai în cazul funcționării cu baterii)
  • Capac de protecție pentru lucru inclus în livrare
  • Potrivit pentru cerințele sporite de igienă din industria alimentară
  • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67 (numai în modul baterie)
  • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.)
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 295×260×95 mm
  • Gata de plecare: Baterii incluse, 4×1,5 V AA, timp de funcționare până la 48 h
  • Greutate netă aprox. 3,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături