Cântar de banc; Max 8 15 kg, d 1 2 g

Cod articol: FOB 10K-3NL
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FOB 10K-3NL
EAN / GTIN 4045761161535
Număr producător FOB 10K-3NL
L-Număr L40250 1587

Descriere

Descriere:

  • Cântar de banc din oțel inoxidabil cu intervale mari de cântărire și protecție IP67 împotriva prafului și stropilor de apă
  • Potrivit pentru cerințele sporite de igienă din industria alimentară
  • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67 (numai în modul baterie)
  • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.)
  • Cântarul cu interval dublu trece automat la următorul interval de cântărire mai mare [Max] și lizibilitate [d]
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 285×255×90 mm
  • Gata de plecare: Baterii incluse, 4×1,5 V AA, timp de funcționare până la 48 h
  • Greutate netă aprox. 3,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături