Cântar de banc Max 1500 g; d=0,5 g

Cod articol: FOB 1.5K0.5
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FOB 1.5K0.5
EAN / GTIN 4045761214378
Număr producător FOB 1.5K0.5
L-Număr L40250 2409

Descriere

Descriere:

  • Cântărire inovatoare cu interval de toleranță (checkweighing): Culoarea afișajului se schimbă în funcție de rezultatul cântăririi (prea ușor/prea ușor/prea greu) și, astfel, sprijină porționarea, dozarea și sortarea
  • Design din oțel inoxidabil: al carcasei și al plăcii de cântărire, deci rezistent la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
  • Mobilitate ridicată:: Datorită funcționării cu baterii și designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.). )
  • Vă sprijină în sistemul dvs. de calitate conform HACCP: -conform
  • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor de cauciuc
  • Protecție sporită împotriva umezelii: datorită etanșării cu silicon rezistent la apă a celulei de sarcină, a componentelor electronice și a punctelor de lipire
  • Controlul domeniului de cântărire deja ocupat: prin simpla apăsare a unui buton (greutate netă/brută)
  • Capac de protecție inclus în livrare
  • Carcasă și placă de cântărire din oțel inoxidabil, prin urmare rezistentă la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
  • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.)
  • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
  • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor din cauciuc
  • Protecție sporită împotriva umezelii datorită etanșării cu silicon rezistent la apă a celulei de sarcină, a componentelor electronice și a îmbinărilor de lipit
  • Controlul domeniului de cântărire deja ocupat prin simpla apăsare a unui buton (greutate netă/brută)
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 20 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 235×175×55 mm
  • Greutate netă aprox. 2,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.