Cântar de banc; Max 500 g, d = 0,1 g

Cod articol: FOB 0.5K-4NS
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FOB 0.5K-4NS
EAN / GTIN 4045761161528
Număr producător FOB 0.5K-4NS
L-Număr L40250 2408

Descriere

Descriere:

  • Cântar de banc super compact din oțel inoxidabil cu grad de protecție ridicat IP65 împotriva prafului și a stropilor de apă
  • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.)
  • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor din cauciuc
  • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
  • Design deosebit de plat
  • Protecție împotriva stropilor de rouă și a stropilor de apă IP65 (numai în modul baterie)
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 20 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 120×150 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 170×150×40 mm
  • Gata de plecare: Baterii incluse, bloc de 9 V, timp de funcționare până la 20 h
  • Greutate netă aprox. 0,80 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături