Manometre digitale de forță SAUTER FK 10.

Cod articol: FK 10
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FK 10
EAN / GTIN 4045761139480
Număr producător FK 10
L-Număr L40250 2167

Descriere

Descriere:

  • Aparat robust de măsurare a forței de tensiune și compresie pentru măsurători simple
  • Operare sigură datorită designului ergonomic al carcasei
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf (valoarea este ″înghețată″ timp de aprox. 10 s) sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Unități selectabile: N, lbf, kgf, ozf
  • Oprire automată a alimentării
  • Poate fi montat pe toate standurile de testare SAUTER

Caracteristică:

  • Precizia măsurării: 0,5% din [Max]
  • Frecvența internă de măsurare: 100 Hz
  • Protecție la suprasarcină: 200% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 195×82×35 mm
  • Fir: M8
  • Gata de plecare: Baterii incluse, 6×1,5 V AA
  • Greutate netă aprox. 0,75 kg