Bocanci de pompier S3 FIRE FIGHTER GORE II NB 41

Cod articol: FIRE FIGHTER GORE II NB 41
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
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 41
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FIRE FIGHTER GORE II NB 41
EAN / GTIN 4044348268926
Număr producător FIRE FIGHTER GORE II NB 41
L-Număr L00780 4111

Descriere

Descriere:

  • EN 15090: 2012 F2A SRC HI3 CI
  • Membrană GORE-TEX
  • Piele netedă, hidrofobă, cu granulație completă
  • Fire NOMEX® rezistent la foc
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Ranforsată, rezistent la abraziune
  • Reflectoare de siguranță cu vizibilitate ridicată
  • Mânere funcționale pentru a fi ușor de tras
  • Șiret centrat și cârlige pentru șiret
  • Curbură la călcâi pentru un comportament mai bun la catarama
  • Fermoar lateral
  • Bontonieră din oțel
  • Talpă intermediară din oțel rezistentă la perforații
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Sistem SECURA VARIO®
  • Talpă exterioară Perbunan Alpine ESD