Manometre digitale de forță SAUTER FH-M

Cod articol: FH 100K
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FH 100K
EAN / GTIN 4045761140462
Număr producător FH 100K
L-Număr L40250 2423

Descriere

Descriere:

  • Dinamometru digital universal pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune cu celulă de măsurare externă
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Unități selectabile: N, kN, kgf, tf
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară reglabilă, în direcția de întindere și compresie. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Oprire automată a alimentării
  • Memorie internă de date pentru până la 10 valori măsurate
  • Pachet mini-statistică: calcularea mediei a până la 10 citiri stocate, plus min, max, n

Caracteristică:

  • Viteza de transmisie către PC aprox. 25 valori măsurate pe secundă
  • Precizia măsurării: 0,5% din [Max]
  • Protecție la suprasarcină: 150% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 12 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 4 ore
  • Ochi de remorcă și plăci de presiune incluse în livrare
  • lungimea cablului: aprox. 3 m