Cântar de banc; Max 15 kg, d = 5 g

Cod articol: FFN 15K5IPM
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FFN 15K5IPM
EAN / GTIN 4045761133280
Număr producător FFN 15K5IPM

Descriere

Descriere:

  • Cântar de banc complet protejat cu oțel inoxidabil și clasa de protecție IP65, de asemenea cu certificat de verificare [M]
  • Vă sprijină în sistemul dumneavoastră de calitate conform HACCP
  • Adecvat pentru utilizare industrială dură
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (numai în modul baterie)
  • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii și designului compact și ușor, potrivit pentru utilizare în mai multe locații (bucătărie, sală de vânzări, cantină, laborator alimentar etc.)
  • Carcasă și placă de cântărire din oțel inoxidabil, prin urmare rezistentă la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
  • Mânere încastrate pe partea inferioară pentru un transport ușor al cântarului

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 233×193 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 243×300×127 mm
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 50 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 12 h
  • Greutate netă aprox. 4,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături