Descriere:
Ideal pentru industriile off shore acest combinezon de top din gama vine in dimensiuni inch pentru a se potrivi perfect. Certificat de o multitudine de standarde internationale combinezonul Aberdeen ofera protectie de top intr-o varietate de medii periculoase.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Protecție la sudură clasa 2
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Buzunar suport rigla
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- CE-CAT III
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări