Cântar de precizie FEJ 62K-4DM, domeniul de cântărire 6200 g; 62000 g, lizibilitate 0,1 g; 1 g

Cod articol: FEJ 62K-4DM
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FEJ 62K-4DM
EAN / GTIN 4045761311329
Număr producător FEJ 62K-4DM

Descriere

Descriere:

Indicator din oțel inoxidabil cu protecție IP65, igienic și ușor de curățat
Carcasă metalică: robustă și stabilă
Pentru a satisface cerințele industriei farmaceutice, cântarul este echipat cu un sistem de administrare a utilizatorilor care permite identificarea clară a utilizatorului și protejează împotriva accesului neautorizat.
Filozofie de operare intuitivă prin linia de informații de pe afișaj
Tastele funcționale liber atribuibile permit setarea individuală a cântarului
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (în conformitate cu EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Suportă integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului, ...)
Capac de protecție inclus în pachetul de livrare

Caracteristică:

Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 16,5 mm
Dimensiuni suprafață de cântărire L×P 350×400 mm, oțel inoxidabil
Dimensiunile unității de evaluare L×P×H 290×180×80 mm
Dimensiuni totale L×P×H 350×520×170 mm
Greutate netă aprox. 19 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături