Cântar de precizie FEJ 33K-4M, domeniul de cântărire 33000 g, lizibilitate 0,1 g

Cod articol: FEJ 33K-4M
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FEJ 33K-4M
EAN / GTIN 4045761311312
Număr producător FEJ 33K-4M
L-Număr L40250 3552

Descriere

Descriere:

Unitate de evaluare din oțel inoxidabil cu protecție IP65, igienică și ușor de curățat
Carcasă metalică: robustă și stabilă
Pentru a satisface cerințele industriei farmaceutice, cântarul este echipat cu un sistem de administrare a utilizatorului care permite identificarea clară a utilizatorului și protejează cântarul împotriva accesului neautorizat.
Filozofie de operare intuitivă prin linia de informații de pe afișaj
Tastele de funcție liber atribuibile permit setarea individuală a cântarului
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (în conformitate cu EN 60529)
U.S. FDA 21 Partea 11: Suportă integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Partea 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului, ...)
Capac de protecție pentru lucru inclus în livrare

Caracteristică:

Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 16,5 mm
Dimensiuni suprafață de cântărire L×P 350×400 mm, oțel inoxidabil
Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 290×180×80 mm
Dimensiuni totale L×P×H 350×520×170 mm
Greutate netă aprox. 19 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii