Descriere:
Cea mai bună variantă în materie de confort și rezistență îndelungată. Flexibilitate și durabilitate superioara datorită formulei cu bule de aer din compusul special PU. Picioarele dvs. vor fi calde iarna și răcoroase vara. Panoul special conturat asigură o protecție mai bună în zonele cu grad ridicat de abraziune. Zona Kick-off asigură o îndepărtare ușoară. Anti-static și certificat SRC. Brant detașabil care se poate spăla la 30°C. Proprietăți de izolare la frig CI pentru temperatura de -17°C. ,
Caracteristică:
- Proprietăți excelente de protecție la frig de până la -17 grade
- Total impermeabil
- Model îmbunătățit al benzii de rulare pentru o tracțiune mai bună pe teren neuniform.
- Branț ortopedic suplimentar, lavabil, antibacterian, detașabil, cu suport pentru arcadă și amortizare a călcâiului care absoarbe șocurile
- Incaltaminte antistatica
- Zona de sprijin cu absorbtie de energie
- 100% impermeabil pentru a menține picioarele uscate
- SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
- Strat izolant
- Fara metal 100%
Standard:
- EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 (FO CI SR)
Material:
Partea superioară: Mono PU
Informații despre partea superioară: Densitate unică
Talpă exterioară: Mono PU
Informații despre talpă: Densitate unică