Descriere:
FD84 Food Wellington oferă o căptușeală antibacteriană și este rezistentă la uleiuri, grăsimi, solvenți organici și o varietate de substanțe chimice, făcându-l ideal pentru utilizarea în industria alimentară. Conturarea ridicată ajută la o rezistență mai bună la abraziune, în timp ce construcția robustă nu asigură ruperea sau fisurarea în condiții meteorologice extreme.
Caracteristică:
- Excellent cold insulation properties down to -17°C
- Fully waterproof
- Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
- Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
- Protective steel toecap
- Fuel and oil resistant outsole
- SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
- 100% Waterproof to keep feet dry
- Cold insulation
- Anti-static footwear
- Energy absorbing seat region
- CE certified
- UKCA marked
Material:
Partea superioară: Mono PU
Informații despre partea superioară: Densitate unică
Talpă exterioară: Mono PU
Informații despre talpă: Densitate unică