Bocanc Traction Portwest Compositelite10 inch (25cm) S3 HRO CI WR Black 45 R

Cod articol: FD01BKR45
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Denumirea producătorului FD01
Mărimea încălţărilor UE 45
Culoarea negru
Tip produs Sicherheitsstiefel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FD01BKR45
EAN / GTIN 5036108201440
Număr producător FD01BKR45

Descriere

Descriere:

Combinand confortul, suportul gleznei, proprietatile antialunecare cu materialele si componentele de calitate superioara, bocancul Traction Safety Boot este o revelatie in acest domeniu. Produs usor cu fermoar, confortabil, piele impermeabila S3, membrana respirabila si impermeabila, acest bocanc va mentine piciorul uscat in cele mai nefavorabile conditii meteo. Talpa PU/cauciuc special creata, ofera proprietati antialunecare si stabilitate deosebite pentru cele mai solicitante conditii de lucru.

Caracteristică:

  • Talpa exterioară special concepută pentru a reduce oboseala piciorului.
  • Construcția sub-limba pantofului pentru o rezistență mai bună la pătrunderea apei
  • Suport pentru glezne
  • Linie superioară unghiulară pentru o adaptare mai bună și o flexibilitate a piciorului
  • Fermoar cu eliberare rapidă pentru acces instantaneu
  • Talpă exterioară rezistentă la căldură 300ºC
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Bombeu compozit
  • Talpa intermediara compozit rezistenta la intepaturi
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • Membrană impermeabilă pentru un confort uscat al piciorului
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpă cu densitate dublă
  • Strat izolant
  • Marimi Mari
  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Piele Nubuk integrala pentru protecție de durată

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Partea superioară: Piele cabalina
Talpă exterioară: Poliuretan / Cauciuc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături