Descriere:
Combinand confortul, suportul gleznei, proprietatile antialunecare cu materialele si componentele de calitate superioara, bocancul Traction Safety Boot este o revelatie in acest domeniu. Produs usor cu fermoar, confortabil, piele impermeabila S3, membrana respirabila si impermeabila, acest bocanc va mentine piciorul uscat in cele mai nefavorabile conditii meteo. Talpa PU/cauciuc special creata, ofera proprietati antialunecare si stabilitate deosebite pentru cele mai solicitante conditii de lucru.
Caracteristică:
- Talpa exterioară special concepută pentru a reduce oboseala piciorului.
- Construcția sub-limba pantofului pentru o rezistență mai bună la pătrunderea apei
- Suport pentru glezne
- Linie superioară unghiulară pentru o adaptare mai bună și o flexibilitate a piciorului
- Fermoar cu eliberare rapidă pentru acces instantaneu
- Talpă exterioară rezistentă la căldură 300ºC
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Bombeu compozit
- Talpa intermediara compozit rezistenta la intepaturi
- Incaltaminte antistatica
- Zona de sprijin cu absorbtie de energie
- Membrană impermeabilă pentru un confort uscat al piciorului
- SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
- Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
- Talpă cu densitate dublă
- Strat izolant
- Marimi Mari
- Potrivit pentru utilizare în medii ESD
- Piele Nubuk integrala pentru protecție de durată
Standard:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Partea superioară: Piele cabalina
Talpă exterioară: Poliuretan / Cauciuc