Cântar de banc; Max 30000 g, d=1 g

Cod articol: FCF 30K-3
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FCF 30K-3
EAN / GTIN 4045761184268
Număr producător FCF 30K-3
L-Număr L40250 1634

Descriere

Descriere:

  • Cântar de banc compact cu funcții versatile și precizie ridicată pentru industrie, gastronomie și bucătărie
  • Afișare foarte rapidă: valori de cântărire stabile în aproximativ 3 s

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 253×228 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 270×345×106 mm
  • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus în livrare, timp de funcționare de până la 20 h, funcție AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Greutate netă aprox. 2,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături